text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 6 12 x 13 mm hosszúságú, 172 mm-es krómozott, dupla, nyitott végű csavarkulcs


Karcsú mintázat, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, fejek finoman polírozva, krómozott, * nem szabványosított, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Biztos fogás a karcsú profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos ha

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5
Fej szélessége kicsi (mm) 28
Nagy fejszélesség (mm) 30.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

Karcsú mintázat, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, fejek finoman polírozva, krómozott, * nem szabványosított, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Biztos fogás a karcsú profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3.

Cikkszámok

Cikkszám G2128.012.013
EAN 4010886606537
UBB 240120095510
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6065370

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.