text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 534-es nyitott végű dugókulcs és dugókulcskulcs 12 mm széles, 12 mm hosszúság 198 mm


Lyukkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, rendelje meg külön), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, fejek csiszolva.

Cikkszám
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 198
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 198
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Type Combination Swivel Head Wrench

Leírás

Lyukkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, rendelje meg külön), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, fejek csiszolva.

Cikkszámok

Cikkszám G2166.120.001
EAN 4010886651223
UBB 203120559554
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6512220

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.