text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 534-es nyitott végű és dugókulcsú villáskulcs 15 mm széles, hossz 231 mm


Lyukkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, rendelje meg külön), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, fejek csiszolva.

Cikkszám
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 15
Teljes hossz (mm) 231
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 15
Teljes hossz (mm) 231
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Márka Gedore

Leírás

Lyukkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, rendelje meg külön), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, fejek csiszolva.

Cikkszámok

Cikkszám G2166.150.001
EAN 4010886651254
UBB 203120559893
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6512570

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.