text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 50 MH gyújtógyertya dugóhüvely mágnessel 20.8mm hatlapfejű 1/2” négyszöghajtással 64mm


Szűk helyeken történő használatra csuklós szerszámokkal 3/8" vagy 1/2 négyszöghajtású vagy Ø 8 mm-es tommy rúddal, Hatszögfelületén erős mágnesekkel, amelyek a gyújtógyertyát biztonságosan a hatszögön tartják, Széles nyílás helyet ad a gyújtógyertyának és megkönnyíti a foglalat felhelyezését szűk helyeken, A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad,

Cikkszám G2520.000.050
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 20.8
Hosszúság (mm) 64
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 20.8
Hosszúság (mm) 64
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 125
Model 50 MH

Leírás

Szűk helyeken történő használatra csuklós szerszámokkal 3/8" vagy 1/2 négyszöghajtású vagy Ø 8 mm-es tommy rúddal, Hatszögfelületén erős mágnesekkel, amelyek a gyújtógyertyát biztonságosan a hatszögön tartják, Széles nyílás helyet ad a gyújtógyertyának és megkönnyíti a foglalat felhelyezését szűk helyeken, A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott fej, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, fejek finomra csiszoltak.

Cikkszámok

Cikkszám G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6361420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.