Facolostokok
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Mérőeszközök
Facolostokok
1P170620
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
Gedore 4533-2 Hajlító mérleg Sárgaréz metrikus 30mm x 2m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1P170620
Szélesség
17
Tömeg
86
Hosszúság
2
Pontosság (mm)
1000
Anyag
Faipari
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
17
Tömeg
86
Hosszúság
2
Pontosság (mm)
1000
Anyag
Faipari
Végtagok száma
10
Skálázás mm-ben
Igen
Méretezés hüvelykben
Nem
Mélységmérővel
Nem
Model
4533-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Alkalmas leginkább kézművesek vagy barkácsolók számára, Linkek 3,0 x 16 mm, Ágmentes bükkfából készült, láthatatlan fémszerelvényekkel, Szegecselt illesztés garantálja a helyes mérést nedves vagy száraz körülmények között is, Könnyen leolvasható metrikus kettős skálával, III. pontossági osztály, EG-konstrukció jóváhagyása folyamatos mm-beosztáshoz, EK-típusjóváhagyás folyamatos mm-osztáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
1P170620
EAN
4010886858097
UBB
500642892052
UNSPSC
27111801
Gyártó cikksz
1837087