text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 7 EL Dupla golyós hatszögkulcs 7mm króm-vanádium acél cink bevonattal 197mm

Cikkszám 9Z867803
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 197

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 197
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 197
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 42 DKEL 7

Leírás

Könnyen használható ott, ahol a normál hatszögletű imbuszkulcsok a jobb hozzáférhetőségnek és az alacsony profilnak köszönhetően meghibásodnának, Gyors előrehaladás a munkában, mivel a két gömbvég lehetővé teszi a kiálló részek megkerülését, Csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken végzett munka során, GEDORE vanádium acél 59CrV4, horganyzott, vanádium acél 59CrV4, horganyzott

Cikkszámok

Cikkszám 9Z867803
EAN 4010886936870
UBB 500642596042
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 2797143
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.