text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 5 EL Dupla golyós hatszögletű kulcs 5 mm króm-vanádium acél, horganyzott 165 mm

Cikkszám 3W011002
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 165

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 165
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 165
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 42 DKEL 5

Leírás

Könnyen használható ott, ahol a normál hatszögletű imbuszkulcsok a jobb hozzáférhetőségnek és az alacsony profilnak köszönhetően meghibásodnának, Gyors előrehaladás a munkában, mivel a két gömbvég lehetővé teszi a kiálló részek megkerülését, Csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken végzett munka során, GEDORE vanádium acél 59CrV4, horganyzott, vanádium acél 59CrV4, horganyzott

Cikkszámok

Cikkszám 3W011002
EAN 4010886936856
UBB 500642595622
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 2797127
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.