Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
9Q778641
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
Gedore 42 DKEL 4 EL Dupla golyósvégű hatszögkulcs 4mm króm-vanádium acél cink bevonattal 144mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9Q778641
Teljes hossz (mm)
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
4
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
144
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
144
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
4
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
144
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
42 DKEL 4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Könnyen használható ott, ahol a normál hatszögletű imbuszkulcsok a jobb hozzáférhetőségnek és az alacsony profilnak köszönhetően meghibásodnának, Gyors előrehaladás a munkában, mivel a két gömbvég lehetővé teszi a kiálló részek megkerülését, Csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken végzett munka során, GEDORE vanádium acél 59CrV4, horganyzott, vanádium acél 59CrV4, horganyzott
Cikkszámok
Cikkszám
9Q778641
EAN
4010886936849
UBB
500642595473
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
2797119