text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 2 EL Dupla golyósvégű hatszögkulcs 2mm króm-vanádium acél cinkelt 102mm

Cikkszám 3Q008521
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 102

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 102
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 102
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 42 DKEL 2

Leírás

Könnyen használható ott, ahol a normál hatszögletű imbuszkulcsok a jobb hozzáférhetőségnek és az alacsony profilnak köszönhetően meghibásodnának, Gyors előrehaladás a munkában, mivel a két gömbvég lehetővé teszi a kiálló részek megkerülését, Csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken végzett munka során, GEDORE vanádium acél 59CrV4, horganyzott, vanádium acél 59CrV4, horganyzott

Cikkszámok

Cikkszám 3Q008521
EAN 4010886936818
UBB 500642594898
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 2797089
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.