text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 10 EL Dupla golyós hatszögkulcs 10mm króm-vanádium acél cink bevonattal 227mm

Cikkszám 8X569926
Teljes hossz (mm)
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 227
Gömbfejjel Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 227
Kulcsszélesség (mm) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 227
Gömbfejjel Nem
Forgatható kupak Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 42 DKEL 10

Leírás

Könnyen használható ott, ahol a normál hatszögletű imbuszkulcsok a jobb hozzáférhetőségnek és az alacsony profilnak köszönhetően meghibásodnának, Gyors előrehaladás a munkában, mivel a két gömbvég lehetővé teszi a kiálló részek megkerülését, Csökkenti az ujjak sérülésének kockázatát sík felületeken végzett munka során, GEDORE vanádium acél 59CrV4, horganyzott, vanádium acél 59CrV4, horganyzott

Cikkszámok

Cikkszám 8X569926
EAN 4010886936894
UBB 500642596463
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 2797178
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.