text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 400 12 x 14 mm 170 mm-es nyitott, kétvégű gyűrűskulcs, hatszögletű Gedore 12 x 14 mm 170 mm-es nyitott, hatszögletű gyűrűskulccsal


Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.5
A fej magassága nagy (mm) 11.2
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 24
Nagy fejszélesség (mm) 28
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Igen
Márka Gedore

Leírás

Gyűrű 15°-os eltolás a tengelytől, Hatszögletű rés 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással, 8x10-12x14 mm-es méretek hatszöggel, Hidraulikus/fékvezetékeket érintő alkalmazásokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD-profil 15°-os eltolással.

Cikkszámok

Cikkszám G2140.012.014
EAN 4010886605745
UBB 240120085123
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6057430

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.