text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 mm-es imbuszfej


Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott

Cikkszám G2187.040.001
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 29
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 144
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 29
Gömbfejjel Igen
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 20
Type Hexagon Socket Key

Leírás

Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2187.040.001
EAN 4010886637036
UBB 240120671617
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 6370330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.