text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-800 Mérnöki kalapács kőrisfa nyél 350mm 800g

Cikkszám 7L096795
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 350
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 800
Teljes súly (g) 930
Cserélhető hegy Nem
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Model 4 E-800

Leírás

Kőrissel (E 4 E) vagy hickory nyéllel (E 4 H) DIN 5111 szerint, 3 kg-tól kőrissel (E 9 E) vagy hickory nyéllel (E 9 H) DIN 5112 DIN 5112

Cikkszámok

Cikkszám 7L096795
EAN 4010883858687
UBB 500642549447
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8586840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.