text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-300 Mérnöki kalapács kőrisfa nyél 300mm 300g

Cikkszám 3E106317
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem

Műszaki adatok

Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 300
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 300
Teljes súly (g) 440
Cserélhető hegy Nem
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Model 4 E-300

Leírás

Kőrissel (E 4 E) vagy hickory nyéllel (E 4 H) DIN 5111 szerint, 3 kg-tól kőrissel (E 9 E) vagy hickory nyéllel (E 9 H) DIN 5112 DIN 5112

Cikkszámok

Cikkszám 3E106317
EAN 4010883858632
UBB 500642548605
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8586330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.