text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-200 Mérnöki kalapács Kőrisfa nyél 280mm 200g

Cikkszám 9A489448
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 280
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem

Műszaki adatok

Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 280
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 200
Teljes súly (g) 275
Cserélhető hegy Nem
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Model 4 E-200

Leírás

Kőris (E 4 E) vagy hickory nyéllel (E 4 H) DIN 5111 szerint, 3 kg-tól kőris (E 9 E) vagy hickory nyéllel (E 9 H) DIN 5112 DIN 5112

Cikkszámok

Cikkszám 9A489448
EAN 4010883858625
UBB 500642548456
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8586250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.