text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C csavarhúzó 8 x 175mm

Cikkszám 8T392682
Szigetelt Igen
Tömeg 170
Teljes hossz (mm) 270
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 8

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 170
Teljes hossz (mm) 270
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 7
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Igen
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Gedore
Type Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 8T392682
EAN 4010886806760
UBB 500642598287
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6679780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.