text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm

Cikkszám 1E268970
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1740
Teljes hossz (mm) 591
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1740
Teljes hossz (mm) 591
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Fej szélessége (mm) 42.5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 22
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model 3550-30
Type Torque Wrench

Leírás

Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített karos racsnival és négyszögletes meghajtással az ipar és a szakmák számára, DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozással, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %, Beleértve a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti vizsgálati tanúsítványt, Ellenőrzött irányú meghúzáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 1E268970
EAN 4002805935576
UBB 500673275318
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2958066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.