Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8D913244
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
Gedore 3550-20 Torque Wrench 12.5mm 40Nm 522mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8D913244
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1467
Teljes hossz (mm)
522
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1467
Teljes hossz (mm)
522
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['40.000', '200.000']
Fej szélessége (mm)
42.5
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Lépésméret beállítása (Nm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
22
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Model
3550-20
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített karos racsnival és négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára, A DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozással, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %, Beleértve a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti vizsgálati tanúsítványt, Ellenőrzött irányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
8D913244
EAN
4002805935569
UBB
500673275235
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2958058