text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3549-05 Torque Wrench 10mm 10Nm 348mm

Cikkszám 5K702024
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 825
Teljes hossz (mm) 348
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 825
Teljes hossz (mm) 348
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['10.000', '50.000']
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 10
Lépésméret beállítása (Nm) 2.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.25
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 19.1
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model 3549-05
Type Torque Wrench

Leírás

Állítható, kioldó és robusztus csöves nyomatékkulcs beépített karos racsnival és négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára, A DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozással, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %, Beleértve a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti vizsgálati tanúsítványt, Ellenőrzött irányú meghúzáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5K702024
EAN 4002805935545
UBB 500673275078
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2958023
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.