Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
4N268643
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
Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4N268643
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
670
Teljes hossz (mm)
286
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
670
Teljes hossz (mm)
286
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['5.000', '25.000']
Fej szélessége (mm)
25
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Lépésméret beállítása (Nm)
1
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.1
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
21.5
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Model
3549-02
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Állítható, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített karos racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, A DIN EN 6789:2017 II. típusú A osztály szerinti besorolás, +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %, Beleértve a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti vizsgálati tanúsítványt, Irányított irányú meghúzáshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2958015