Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
2J941696
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
Gedore 34 x 36 mm-es dupla nyitott végű csavarkulcs
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2J941696
Hosszúság (mm)
320
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
36
Kis kulcsméret (mm)
34
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
320
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
36
Kis kulcsméret (mm)
34
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
13.8
Fej szélessége kicsi (mm)
70
Nagy fejszélesség (mm)
74
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.
Cikkszámok
Cikkszám
2J941696
EAN
4010886658307
UBB
500642419823
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6583080