Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
4G001236
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
Gedore 34 mm-es kombinált csavarkulcs
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4G001236
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
624
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
420
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
34
Tömeg
624
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
34
Fej szélessége nyitott végű (mm)
72
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
49
Fej magassága nyitott végén (mm)
10
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
19
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82041100
Model
7 34
Type
Combination Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G001236
EAN
4010886855980
UBB
500642412489
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
1827987