text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 32 FMZ dugókészlet 16 darab


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékok, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, Z-94 készlet racsnival, négyszögletes csatlakozóval, GEDOREkék acéllemez tokban, Méretek: 555 x 230 x 80 mm, Méretek: 555 x 230 x 80 mm

Artikelnummer G2293.001.820
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 13600
Árucikk kód 8204200000
Type Socket Set

Omschrijving

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékok, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, Z-94 készlet racsnival, négyszögletes csatlakozóval, GEDOREkék acéllemez tokban, Méretek: 555 x 230 x 80 mm, Méretek: 555 x 230 x 80 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2293.001.820
EAN 4010886628096
UBB 203122609779
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6280930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.