Csőhajliítók
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Csőhajliítók
8F584465
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
Gedore 278700 Kézi hajlítószerszámkészlet 20-25mm-es csőhöz 180° 5 darab 5 darabos
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8F584465
Cső átmérője (mm)
25
Cső átmérője (mm)
['20.000', '25.000']
Elektromos meghajtás
Nem
Max. hajlítási szög (°)
180
Model
278700
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Cső átmérője (mm)
25
Cső átmérője (mm)
['20.000', '25.000']
Elektromos meghajtás
Nem
Max. hajlítási szög (°)
180
Model
278700
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394), hidraulikus csövekhez EN 10305-1 (DIN 2391) 1,5-2,5 mm falvastagsággal, kompozit csövekhez 25 mm-ig, valamint hajlítható rozsdamentes acélcsövekhez 1,5-2,0 mm falvastagsággal, Satuba szorításhoz, 3 alumínium hajlítóformával Ø 20, 22, 25 mm-es csövekhez, Zománcozott kék, fekete műanyag fogantyúval, Festett kék, fekete műanyag fogantyúval.
Cikkszámok
Cikkszám
8F584465
EAN
4017981278706
UBB
500642741242
UNSPSC
27112403
Gyártó cikksz
1589865