text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 27 mm-es ütvecsavarozó gyűrűskulcs

Cikkszám 6S437503
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 25
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 51
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Leírás

Használható ütőkalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal meghúzáshoz vagy lazításhoz, Forrón kovácsolt, homokfúvott, Forrón kovácsolt, homokfúvott.

Cikkszámok

Cikkszám 6S437503
EAN 4010886805541
UBB 500642415862
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1415875
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.