Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
G2451
G2451.090.001
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
Gedore 25 V 9 9 mm Gedore szögletes csőkulcs 9 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
9
Teljes hossz (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
9
Teljes hossz (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
35
Mágneses
Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Fej szélessége (mm)
16.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcsmélység (mm)
11
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2451.090.001
EAN
4010886619483
UBB
203232941146
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
6194850
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést