text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 25 V 8 8 mm Gedore szögletes csőkulcs 25 V 8 mm


GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
A penge alakja Egyéb
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 15
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 11
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 110
Type Offset Socket Wrench

Leírás

GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2451.080.001
EAN 4010886619476
UBB 203232941062
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 6194770

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.