text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 24mm-es nyitott végű bit

Cikkszám 6M139897
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 15
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 38
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 6M139897
EAN 4002805876244
UBB 500642834633
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7708090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.