Csőhajliítók
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Csőhajliítók
4Q474149
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
Gedore 245610 Kézi hajlító szerszámkészlet 10-22mm 90°-os csőhöz 9 darabos kézi hajlító szerszámkészlet 10-22mm-es csőhöz
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4Q474149
Cső átmérője (mm)
22
Cső átmérője (mm)
['10.000', '22.000']
Elektromos meghajtás
Nem
Max. hajlítási szög (°)
90
Model
245610
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Cső átmérője (mm)
22
Cső átmérője (mm)
['10.000', '22.000']
Elektromos meghajtás
Nem
Max. hajlítási szög (°)
90
Model
245610
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Lágy rézcsövekhez EN 1057 22 mm-ig (hőszigetelt is), kompozit csövekhez 20 mm-ig, valamint precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394) 18 x 1,5 mm-ig, 7 hajlítóformával Ø 10, 12, 14, 14, 15, 18, 20 és 22 mm-es csövekhez és megfelelő ellentámaszokkal, Hidraulikus meghajtás nagy erőkifejtés nélkül, Szállítás műanyag tokban No. 245590, Műanyag tokban No. 245590.
Cikkszámok
Cikkszám
4Q474149
EAN
4017981245616
UBB
500642858640
UNSPSC
27112403
Gyártó cikksz
4635230