text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 24 darab csapoló és szerszámkészlet

Cikkszám 2M379771
Csomagolás Műanyag doboz
Alkatrészek száma 27
A szerszámlemeztartók száma 1
A csapszegtartók száma 1
A menetfúrók száma 12

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Alkatrészek száma 27
A szerszámlemeztartók száma 1
A csapszegtartók száma 1
A menetfúrók száma 12
A vágólapok száma 10
Márka Gedore
Type Thread Cutting Set

Leírás

Méretek: M3 - M6 belső menetekhez, M3 - M6 külső menetekhez, max. 40 mm hosszú, Ratchet meghajtórendszer hosszabbító egységgel, Kiegészítő vezetőhüvely a szerszámokhoz, hogy a rúd tengelye mentén pontosan igazított menetvágást biztosítson, forgácsgyűjtővel, Hajtások: Hosszabbítóval ellátott racsni, Fúrócsapok: M3-M6 csapokkal, Szerszámok: Gyorscsapszeges csőkulcs M3-M6 csapokkal: M3-M6 szerszámok, Tartozékok: Szerszámnyél vezetőtárcsával és M3-M6 szerszámokkal: Szerszámtartó vezető korongokkal és szerszámokkal M3 - M6, Szerszámtartó vezető korongokkal és szerszámokkal M3 - M6, Gyorsbefogó tokmány M3 - M6-os csapszeggel, Tartozékok: rögzítőcsavarok és szögcsavarhúzó, Szerszámtartó vezető korongokkal és szerszámokkal M3 - M6, Tartozékok: Rögzítőcsavarok és sarokcsavarhúzó

Cikkszámok

Cikkszám 2M379771
EAN 4010886869734
UBB 500642631435
UNSPSC 27112824
Gyártó cikksz 1939068
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.