Bestel direct via onze webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Csavarhúzók
Minden kategóriában
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0N033270
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
Gedore 2163 TXB T40 Torx csavarhúzó TX40 130mm penge 3 komponensű markolat 240mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0N033270
Szigetelt
Igen
Tömeg
143
Teljes hossz (mm)
240
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
143
Teljes hossz (mm)
240
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
130
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2163 TXB T40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
0N033270
EAN
4010886803172
UBB
500642620610
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6678620