text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T20 Torx csavarhúzó TX20 100mm penge 3 komponensű markolat 185mm

Article number 1L347572
Szigetelt Igen
Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 185
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Specifications

Szigetelt Igen
Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 185
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82054000
Model 2163 TXB T20

Description

Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Article numbers

Article number 1L347572
EAN 4010886806838
UBB 500642619802
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  6678110
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.