Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1Q891199
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
Gedore 2163 TXB T10-300 Torx csavarhúzó T10 300mm penge 3 komponensű markolat 385mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1Q891199
Szigetelt
Igen
Tömeg
180
Teljes hossz (mm)
385
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
180
Teljes hossz (mm)
385
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
300
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82054000
Model
2163 TXB T10-300
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
1Q891199
EAN
4010886938157
UBB
500642592082
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824159