Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2N998591
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
Gedore 2163 TX T9 Torx csavarhúzó TX9 60mm penge 3 komponensű markolat 145mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2N998591
Szigetelt
Igen
Tömeg
38
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
38
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2163 TX T9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
2N998591
EAN
4010886803400
UBB
500642614449
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6685750