Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5U364522
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
Gedore 2163 TX T45 Torx csavarhúzó TX45 130mm penge 3 komponensű markolat 250mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5U364522
Szigetelt
Nem
Tömeg
156
Teljes hossz (mm)
250
Méret (TX)
45
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Tömeg
156
Teljes hossz (mm)
250
Méret (TX)
45
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
130
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2163 TX T45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
5U364522
EAN
4010886803486
UBB
500642616006
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6686640