text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T40 Torx csavarhúzó TX40 130mm penge 3 komponensű markolat 240mm

Cikkszám 8K952045
Szigetelt Igen
Tömeg 126
Teljes hossz (mm) 240
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 126
Teljes hossz (mm) 240
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 130
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2163 TX T40

Leírás

Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 8K952045
EAN 4010886803479
UBB 500642615842
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6686560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.