Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1Z510730
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
Gedore 2163 TX T10 Torx csavarhúzó TX10 80mm penge 3 komponensű markolat 165mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1Z510730
Szigetelt
Igen
Tömeg
39
Teljes hossz (mm)
165
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
39
Teljes hossz (mm)
165
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2163 TX T10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plus edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
1Z510730
EAN
4010886803417
UBB
500642614696
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
6685830