Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1V874284
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
Gedore 2163 TX 9IP Torx Plus csavarhúzó IP9 60mm penge 3 komponensű markolat 145mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1V874284
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Furattal
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
2163 TX 9IP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus nyélkialakítás precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A nyél és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a nyél végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, TORX PLUS® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA
Cikkszámok
Cikkszám
1V874284
EAN
4010886938287
UBB
500642573272
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824329