Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Csavarhúzók
Minden kategóriában
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1L534000
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
Gedore 2163 TX 7IP Torx Plus csavarhúzó IP7 60mm penge 3 komponensű markolat 145mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1L534000
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Furattal
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82054000
Model
2163 TX 7IP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus nyélkialakítás precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A nyél és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a nyél végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, TORX PLUS® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA
Cikkszámok
Cikkszám
1L534000
EAN
4010886938263
UBB
500642572852
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824302