text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus csavarhúzó IP40 130mm penge 3 komponensű markolat 240mm

Cikkszám 2U341370
Szigetelt Igen
Tömeg 140
Teljes hossz (mm) 240
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 140
Teljes hossz (mm) 240
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 130
Furattal Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2163 TX 40IP

Leírás

Ergonomikus nyélkialakítás precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A nyél és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a nyél végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, TORX PLUS® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA

Cikkszámok

Cikkszám 2U341370
EAN 4010886938355
UBB 500642574676
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824418
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.