Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0L202363
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
Gedore 2163 TX 30IP Torx Plus csavarhúzó IP30 115mm penge 3 komponensű markolat 225mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0L202363
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
225
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
225
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
115
Furattal
Igen
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2163 TX 30IP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus nyélkialakítás precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A nyél és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a nyél végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, TORX PLUS® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA
Cikkszámok
Cikkszám
0L202363
EAN
4010886938348
UBB
500642574429
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824396