text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 15IP Torx Plus csavarhúzó IP15 80mm penge 3 komponensű markolat 165mm

Cikkszám 3U681017
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2163 TX 15IP

Leírás

Ergonomikus nyélkialakítás precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A nyél és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a nyél végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, TORX PLUS® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA

Cikkszámok

Cikkszám 3U681017
EAN 4010886938300
UBB 500642573686
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824345
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.