text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 10IP Torx Plus csavarhúzó IP10 80mm penge 3 komponensű markolat 165mm

Cikkszám 1N161042
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2163 TX 10IP

Leírás

Ergonomikus nyélkialakítás precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A nyél és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a nyél végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, TORX PLUS® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TX PLUS = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA

Cikkszámok

Cikkszám 1N161042
EAN 4010886938294
UBB 500642573439
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824337
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.