Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7Y059831
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
Gedore 2163 KTX T25 Torx csavarhúzó T25 100mm penge 3 komponensű markolat 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7Y059831
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
200
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
200
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2163 KTX T25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Munkaszög kb. 25° mindkét irányban, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
7Y059831
EAN
4010886938218
UBB
500642621451
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824256