text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T20 Torx csavarhúzó T20 100mm penge 3 komponensű markolat 185mm

Cikkszám 8K553910
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 185
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 185
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2163 KTX T20

Leírás

Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Munkaszög kb. 25° mindkét irányban, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 8K553910
EAN 4010886938201
UBB 500642621295
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824248
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.