text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T15 Torx csavarhúzó T15 80mm penge 3 komponensű markolat 165mm

Cikkszám 9W305207
Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás Egyéb
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2163 KTX T15

Leírás

Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Munkaszög kb. 25° mindkét irányban, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.

Cikkszámok

Cikkszám 9W305207
EAN 4010886938195
UBB 500642621030
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824221
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.