Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1R951262
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
Gedore 2163 KTX T10 Torx csavarhúzó T10 80mm penge 3 komponensű markolat 165mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1R951262
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
165
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
55
Teljes hossz (mm)
165
Méret (TX)
10
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82054000
Model
2163 KTX T10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a fogantyú végén jelölve, Munkaszög kb. 25° mindkét irányban, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
1R951262
EAN
4010886938188
UBB
500642620875
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824213