Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1E536345
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
Gedore 2161 Pozidriv rövid csavarhúzó PZ1 25mm penge 3 komponensű markolat 80mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1E536345
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Igen
Méret
1
Tömeg
32
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
25
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Igen
Méret
1
Tömeg
32
Teljes hossz (mm)
81
Antimágneses
Igen
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Rögzítő funkció
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
2161
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Szűk helyekre, 3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
1E536345
EAN
4010886816271
UBB
500642609829
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1550608