text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Phillips csavarhúzó lecsapó sapkával PH4 200mm penge 3 komponensű markolat 325mm

Cikkszám 9X609684
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 4
Tömeg 292

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 4
Tömeg 292
Teljes hossz (mm) 320
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2160SK

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 ütősapkával, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, Hatszögletű penge kiegészítő hatszögletű boleróval, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plus edzett acélból, Penge molibdén-vanádium acélból, edzett penge.

Cikkszámok

Cikkszám 9X609684
EAN 4010886857298
UBB 500642608672
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1845322
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.