text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Pozidriv csavarhúzó PZ4 200mm penge 3 komponensű markolat 320mm

Cikkszám 0Q939987
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 4
Tömeg 273

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 200
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 4
Tömeg 273
Teljes hossz (mm) 320
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Forgatható kupak Igen
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 2160

Leírás

3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, 3. és 4. méretű penge hatszögletű boleróval, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q939987
EAN 4010886803295
UBB 500642607849
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 6684350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.